TENNSCO ZLE7-9648S-3D ボルトレス棚 96 x 48 パーティクルボード | AD4WWC 44P307

TENNSCO ZLE7-9648S-3D ボルトレス棚 96 x 48 パーティクルボード

アイテム:AD4WWC モデル:ZLE7-9648S-3D相互参照:44P307
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥136,051 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトレス棚、スターター
ビーム容量1250ポンド
グレー
デッキ材パーチクルボード
深さ48 "
終了エレクトロコート
高さ84 "
材料
棚の数3
棚の調整1-1 / 2 "増分
棚のスタイルシングルストレート
幅(Width)96 "

発送情報:

船の重量(kg) 162
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)246.38
船幅(cm)121.92
HSコード9403608081
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ビーム容量棚の数棚容量幅(Width)デッキデッキ材価格
TENNSCOZLE7-7224S-3ボルトレスシェルフスターター72x 24シェルフ| AC3VMQ 6K36 ZLE7-7224S-31750ポンドグレー3-72 "-なし¥48,078
見積依頼
TENNSCOZLE5-7224S-3Dボルトレスシェルフスターター72x 24シェルフ| AC3VMR 6K36 ZLE5-7224S-3D1750ポンドグレー3-72 "-パーチクルボード¥73,582
見積依頼
TENNSCOZLC7-9624S-3Dボルトレスシェルフスターター96x 24シェルフ| AC3VMT 6K36 ZLC7-9624S-3D1600ポンドグレー3-96 "-パーチクルボード¥108,931
見積依頼
TENNSCOZLC7-4848S-3Wボルトレスシェルフスターター48x 48シェルフ| AC3VMU 6K36 ZLC7-4848S-3W2500ポンドグレー3-48 "-ワイヤー¥104,635
見積依頼
TENNSCOZLE5-4824S-3Wボルトレスシェルフスターター48x 24シェルフ| AC3VMV 6K36 ZLE5-4824S-3W2250ポンドグレー3-48 "-ワイヤー¥58,341
見積依頼
TENNSCOZLC7-9624S-3Wボルトレスシェルフスターター96x 24シェルフ| AC3VMW 6K36 ZLC7-9624S-3W1600ポンドグレー3-96 "-ワイヤー¥120,419
見積依頼
TENNSCOZB7-3618S-5Dボルトレスシェルフスターター36x 18シェルフ| AC5VMX 6K36 ZB7-3618S-5D1000ポンドグレー5-36 "-パーチクルボード¥47,128
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENNSCO ZLE7-9648S-3D ボルトレス棚 96 x 48 パーティクルボード
¥136,051 /単価