TENNSCO ZB7-7230S-5 ボルトレス シェルフ スターター 72 x 30 5 シェルフ | AD4YAV 44P950

TENNSCO ZB7-7230S-5 ボルトレス棚スターター 72×30 5段

アイテム:AD4YAV モデル:ZB7-7230S-5相互参照:44P950
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥71,257 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボルトレス棚、スターター
ビーム容量600ポンド
グレー
デッキ材なし
深さ30 "
終了エレクトロコート
グリーン認証またはその他の認定SCSインドアアドバンテージ認定
高さ84 "
材料
棚の数5
棚の調整1-1 / 2 "増分
棚のスタイルシングルストレート
幅(Width)72 "

発送情報:

船の重量(kg) 46.8
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)246.38
船幅(cm)77.47
HSコード9403908041
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ビーム容量棚の数棚容量幅(Width)デッキデッキ材価格
TENNSCOZLE7-7224S-3ボルトレスシェルフスターター72x 24シェルフ| AC3VMQ 6K36 ZLE7-7224S-31750ポンドグレー3-72 "-なし¥48,078
見積依頼
TENNSCOZLE5-7224S-3Dボルトレスシェルフスターター72x 24シェルフ| AC3VMR 6K36 ZLE5-7224S-3D1750ポンドグレー3-72 "-パーチクルボード¥73,582
見積依頼
TENNSCOZLC7-9624S-3Dボルトレスシェルフスターター96x 24シェルフ| AC3VMT 6K36 ZLC7-9624S-3D1600ポンドグレー3-96 "-パーチクルボード¥108,931
見積依頼
TENNSCOZLC7-4848S-3Wボルトレスシェルフスターター48x 48シェルフ| AC3VMU 6K36 ZLC7-4848S-3W2500ポンドグレー3-48 "-ワイヤー¥104,635
見積依頼
TENNSCOZLE5-4824S-3Wボルトレスシェルフスターター48x 24シェルフ| AC3VMV 6K36 ZLE5-4824S-3W2250ポンドグレー3-48 "-ワイヤー¥58,341
見積依頼
TENNSCOZLC7-9624S-3Wボルトレスシェルフスターター96x 24シェルフ| AC3VMW 6K36 ZLC7-9624S-3W1600ポンドグレー3-96 "-ワイヤー¥120,419
見積依頼
TENNSCOZB7-3618S-5Dボルトレスシェルフスターター36x 18シェルフ| AC5VMX 6K36 ZB7-3618S-5D1000ポンドグレー5-36 "-パーチクルボード¥47,128
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENNSCO ZB7-7230S-5 ボルトレス棚スターター 72×30 5段
¥71,257 /単価