TENNSCO ZB421560-3 レコード保管ラック 幅42インチ x 奥行き15インチ x 高さ60インチ
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
アイテム価格 | レコードストレージラック |
調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚あたりの容量 | 2250 |
色 | グレー |
デッキ | レール |
深さ | 15 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 60 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | スターターユニット |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚あたりの容量 | 色 | デッキ | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKMA-421560 | 800ポンド | すな | 無し | 15 " | 60 " | アドオンユニット | 42 " | ¥18,415 | 見積依頼
| |
ZKMA-423060 | 900ポンド | すな | 無し | 30 " | 60 " | アドオンユニット | 42 " | ¥24,065 | 見積依頼
| |
ZKMA-691560 | 500ポンド | すな | 無し | 15 " | 60 " | アドオンユニット | 69 " | ¥28,564 | 見積依頼
| |
ZKMA-693060 | 650ポンド | すな | 無し | 30 " | 60 " | アドオンユニット | 69 " | ¥37,372 | 見積依頼
| |
ZKMS-421560-3D | 800ポンド | すな | パーチクルボード | 15 " | 60 " | スターターユニット | 42 " | ¥28,526 | 見積依頼
| |
ZKMA-421560-3D | 800ポンド | すな | パーチクルボード | 15 " | 60 " | アドオンユニット | 42 " | ¥30,406 | 見積依頼
| |
ZKMS-423060-3D | 900ポンド | すな | パーチクルボード | 30 " | 60 " | スターターユニット | 42 " | ¥44,302 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。