TENNSCO ZB10-3624S-5D ボルトレス棚ユニット 幅36インチ x 奥行き24インチ x 高さ120インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
ビーム容量 | 1000ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 24 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 1000ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 59.76 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | デッキ材 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9624S-3 | 1600ポンド | なし | 24 " | 84 " | 3 | 96 " | ¥69,451 | 見積依頼
| |
ZB7-4818S-5 | 850ポンド | なし | 18 " | 84 " | 5 | 48 " | ¥35,853 | 見積依頼
| |
ZA7-3612S-5D | 600ポンド | パーチクルボード | 12 " | 84 " | 5 | 36 " | ¥39,448 | 見積依頼
| |
ZA7-4824S-5D | 500ポンド | パーチクルボード | 24 " | 84 " | 5 | 48 " | ¥55,621 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。