TENNSCO ZAES-4218D 追加棚レベル 42 x 18 パーティクルボード
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
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
色 | グレー |
デッキ | パーチクルボード |
深さ | 18 " |
終了 | エレクトロコート |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚容量 | 550ポンド |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 7.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。