TENNSCO ZA7-4824S-4D ボルトレス棚、スターター、薄型、サイズ 48 x 24 x 84 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
深さ | 24 " |
高さ | 84 " |
棚の数 | 4 |
棚容量 | 500 |
幅(Width) | 48 " |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZA7-3612S-4D | 12 " | 600 | 36 " | ¥44,509 | 見積依頼
|
ZA7-4212S-4D | 12 " | 550 | 42 " | ¥48,527 | 見積依頼
|
ZA7-4812S-4D | 12 " | 500 | 48 " | ¥50,690 | 見積依頼
|
ZA7-3618S-4D | 18 " | 600 | 36 " | ¥49,763 | 見積依頼
|
ZA7-4218S-4D | 18 " | 550 | 42 " | ¥54,400 | 見積依頼
|
ZA7-4818S-4D | 18 " | 500 | 48 " | ¥57,181 | 見積依頼
|
ZA7-3624S-4D | 24 " | 600 | 36 " | ¥54,400 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。