TENNSCO ZA7-3636S-5 ボルトレス棚 スターター 36×36 5段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
ビーム容量 | 600ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | なし |
深さ | 36 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | ビーム容量 | デッキ材 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA7-3615S-5 | 600ポンド | なし | 15 " | 36 " | ¥26,775 | 見積依頼
|
ZA7-3630S-5 | 600ポンド | なし | 30 " | 36 " | ¥33,519 | 見積依頼
|
ZA7-4212S-5 | 550ポンド | なし | 12 " | 42 " | ¥26,951 | 見積依頼
|
ZA7-4215S-5 | 550ポンド | なし | 15 " | 42 " | ¥27,359 | 見積依頼
|
ZA7-4218S-5 | 550ポンド | なし | 18 " | 42 " | ¥27,763 | 見積依頼
|
ZA7-4224S-5 | 550ポンド | なし | 24 " | 42 " | ¥29,492 | 見積依頼
|
ZA7-4230S-5 | 550ポンド | なし | 30 " | 42 " | ¥34,975 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。