TENNSCO ZA10-3624S-5D ボルトレス棚ユニット 幅36インチ x 奥行き24インチ x 高さ120インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚板ユニット |
ビーム容量 | 600ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 24 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 56.97 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚容量 | ビーム容量 | 色 | 幅(Width) | デッキ材 | 深さ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3624S-4D | 1000ポンド | 1000ポンド | すな | 36 " | パーチクルボード | 24 " | パウダーコーティング | 84 " | ¥47,379 | 見積依頼
| |
LSS-361872 | 1000ポンド | 1000ポンド | すな | 36 " | パーチクルボード | 18 " | パウダーコーティング | 72 " | ¥43,575 | ||
LSS-482484 | 850ポンド | 850ポンド | すな | 48 " | パーチクルボード | 24 " | パウダーコーティング | 84 " | ¥60,483 | 見積依頼
| |
RXHS-482496 | 4000ポンド | 4000ポンド | グレー | 48 " | 鋼 | 24 " | エレクトロコート | 96 " | ¥135,260 | 見積依頼
| |
RXHS-602496 | 3250ポンド | 3250ポンド | グレー | 60 " | 鋼 | 24 " | エレクトロコート | 96 " | ¥144,803 | 見積依頼
| |
RXHS-723672 | 2750ポンド | 2750ポンド | グレー | 72 " | 鋼 | 36 " | エレクトロコート | 72 " | ¥245,161 | 見積依頼
| |
RXHS-723696 | 2750ポンド | 2750ポンド | グレー | 72 " | 鋼 | 36 " | エレクトロコート | 96 " | ¥249,394 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。