TENNSCO WBAT-1-3672W ワークベンチ 幅 72 インチ x 奥行き 36 インチ 3600 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 35 3 / 8〜41 3/8 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 3600ポンド |
表面材質 | ブッチャーブロック |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 76.75 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 196.22 |
船幅(cm) | 97.79 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 表面材質 | 上の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3 / 8〜41 3/8 " | 800ポンド | ラミネート | 1.5 " | 60 " | ¥138,258 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3 / 8〜41 3/8 " | 3800ポンド | ブッチャーブロック | 1.75 " | 60 " | ¥167,384 | ||
WBAT-1-3672P | 36 " | 35 3 / 8〜41 3/8 " | 750ポンド | ラミネート | 1.5 " | 72 " | ¥147,009 | 見積依頼
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3 / 8〜41 3/8 " | 1200ポンド。 | ラミネート | 1.5 " | 96 " | ¥199,951 | 見積依頼
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3 / 8〜41 3/8 " | 4000ポンド | ブッチャーブロック | 1.75 " | 96 " | ¥317,453 | 見積依頼
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7 / 8〜35 3/8 " | 2500ポンド | パーチクルボード | 1.5 " | 60 " | ¥102,743 | ||
WBA-1-3072SHB | 30 " | 27 7 / 8〜35 3/8 " | 1800ポンド | パーチクルボード | 1.5 " | 72 " | ¥112,270 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。