TENNSCO TWI-60-N 作業面標準幅 60 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | パテ |
深さ | 15 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | すな |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 18 " |
脚のタイプ | ストレート |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | 鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。