TENNSCO TW-723634-SEA テクニカルワークベンチ 幅72x奥行き36x高さ34~40インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子技術者用ワークベンチ |
色 | すな |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | すな |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34〜40インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1" |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 70.76 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-SEA | 30 " | 2250ポンド | 72 " | - | 見積依頼
| |
TW-603034-SEA | 30 " | 2250lb。 | 60 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。