TENNSCO RXHS-362484 MED GR 大容量収納ラック 幅 36 インチ x 高さ 84 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大容量ラック |
棚あたりの容量 | 4000ポンド |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 13,000ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
棚の数 | 5 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 棚あたりの容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXHS-481884MED GR | 4000ポンド | 18 " | 84 " | 48 " | ¥120,931 | 見積依頼
|
RXHS-602484MED GR | 3250ポンド | 24 " | 84 " | 60 " | ¥155,798 | 見積依頼
|
RXHS-722496MED GR | 2750ポンド | 24 " | 96 " | 72 " | ¥202,478 | 見積依頼
|
RXHS-361872 メッド GR | 4000ポンド | 18 " | 72 " | 36 " | ¥112,102 | 見積依頼
|
RXHS-481872MED GR | 4000ポンド | 18 " | 72 " | 48 " | ¥129,629 | 見積依頼
|
RXHS-362496MED GR | 4000ポンド | 24 " | 96 " | 36 " | ¥123,354 | 見積依頼
|
RXHS-963684MED GR | 2600ポンド | 36 " | 84 " | 96 " | ¥340,824 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。