TENNSCO RE-18-1572 電気シェルフ ライザー 72 幅 x 15 奥行き x 18 高さ グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気棚ライザー |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 15 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 18 " |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18-1560 | グレー | 15 " | パウダーコート | 18 " | 450ポンド | 鋼 | 60 " | ¥27,899 | ||
TWI-60-NE | すな | 15 " | パウダーコート | 18 " | - | プラスチックラミネート/スチール | 60 " | - | 見積依頼
| |
TWI-72-NE | すな | 15 " | パウダーコート | 18 " | - | プラスチックラミネート/スチール | 72 " | - | 見積依頼
| |
RE-18-1548 | グレー | 15 " | パウダーコート | 18 " | 450ポンド | 鋼 | 48 " | ¥24,392 | ||
RE-18-1596 | グレー | 15 " | パウダーコート | 18 " | 30ポンド | 鋼 | 96 " | ¥37,287 | 見積依頼
| |
RE-1060メッドグレー | グレー | 10.5 " | パウダーコート | 12 " | 450ポンド | 鋼 | 60 " | ¥18,442 | ||
RE-1072サンド | すな | 10.5 " | パウダーコート | 12 " | 350ポンド | 鋼 | 72 " | ¥19,790 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。