TENNSCO QC5-4812PAB 穴あきユニット 84inh 48inw 12ind
アイテム:AF3YYE
モデル: QC5-4812PAB相互参照:8FZX3
空き状況を確認する
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
Item | 穴あき棚ユニット |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 22 |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 87 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 300ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 40.37 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC5-3612PS | 12 " | 450ポンド | 閉店 | スターター | 36 " | ¥77,165 | 見積依頼
| |
QC5-4812PS | 12 " | 300ポンド | 閉店 | スターター | 48 " | ¥91,134 | 見積依頼
| |
QO5-4812PS | 12 " | 300ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥62,492 | 見積依頼
| |
QO5-4818PS | 18 " | 300ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥73,393 | 見積依頼
| |
QO5-4824PS | 24 " | 250ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥85,467 | 見積依頼
| |
QC5-3618PS | 18 " | 450ポンド | 閉店 | スターター | 36 " | ¥95,797 | 見積依頼
| |
QO5-3624PAB | 24 " | 400ポンド | Open | 拡張機能 | 36 " | ¥72,039 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。