TENNSCO L-3236 メッドグレー フレアレッグ 3/1/2002 幅 x 奥行き 36 x 高さ 32 グレー
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
アイテム価格 | フレアレッグ |
アセンブリ | 組み立て |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L-3230メッドグレー | グレー | 30 " | ¥14,114 | ||
L-3230サンド | すな | 30 " | ¥14,114 | ||
L-3236サンド | すな | 36 " | ¥14,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。