TENNSCO JO1878SUCLG シェルフ クローズド自立型 スチール 78
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | ライトグレー |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 20 |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 78 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 6 |
棚容量 | 400ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 75.75 |
船高(cm) | 203.96 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 127 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚のスタイル | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | ゲージ | 高さ | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | 閉店 | グレー | 12 " | 38 " | パウダーコート | 22 | 84 " | 6 | - | 見積依頼
| |
P-8411 | 閉店 | グレー | 12 " | 38 " | パウダーコート | 22 | 84 " | 12 | - | 見積依頼
| |
P-8417 | - | グレー | - | - | パウダーコート | - | - | 17 | - | 見積依頼
| |
P-S84 | 閉店 | グレー | 12 " | 38 " | パウダーコート | 22 | 84 " | 4 | - | 見積依頼
| |
ESP-1236 | Open | グレー | 12 " | 36 " | パウダーコート | 22 | 75 " | 4 | ¥48,853 | 見積依頼
| |
ESP-1836 | Open | グレー | 18 " | 36 " | パウダーコート | 22 | 75 " | 4 | ¥57,164 | 見積依頼
| |
ESP-2436 | Open | グレー | 24 " | 36 " | パウダーコート | 22 | 75 " | 4 | ¥73,280 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。