TENNSCO CVD4218 メッドグレー カウンター高さ収納キャビネット Clearview
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | ミディアムグレー |
ドアタイプ | クリアビュー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 24 |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 3 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 150ポンド |
強度評価 | 産業 |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 組み立て済み/未組み立て | アセンブリ | 棚容量 | 強度評価 | キャビネットの色 | ゲージ | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD2442ブラック | 36 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 200ポンド | 産業 | ブラック | 22 | ダブル | ¥141,123 | ||
CVDJ1842SUライトグレー | 48 " | 組み立て | 組み立て | 400ポンド | 産業 | ライトグレー | 20/22 | ダブル | ¥246,684 | ||
CVD1442 MED GRAY | 36 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 150ポンド | 産業 | ミディアムグレー | 24 | 単発講座 | ¥127,166 | ||
CVDJ1842Aライトグレー | 48 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 400ポンド | 産業 | ライトグレー | 20/22 | ダブル | ¥192,259 | ||
CVDJ1842Aメッドグレー | 48 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 400ポンド | 産業 | ミディアムグレー | 20/22 | ダブル | ¥192,259 | ||
CVDJ2442Aライトグレー | 48 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 400ポンド | 産業 | ライトグレー | 20/22 | ダブル | ¥222,557 | ||
CVD1842サンド | 36 " | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 150ポンド | 産業 | すな | 22 | ダブル | ¥148,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。