TENNSCO BPB-48-24 追加棚レベル 48 x 24 デッキなし
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
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
ビーム容量 | 4150 |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
デッキ | いいえ |
深さ | 24 |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 4 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 128.02 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。