TENNSCO AL-3236 MED グレー 調節可能な脚 3w x 36d x 27-7/8 ~ 35-3/8h グレー
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
アイテム価格 | 調節可能な脚 |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 27 7 / 8〜35 3/8 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 9403908061 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AL-3230サンド | すな | 30 " | ¥18,485 | ||
AL-3236サンド | すな | 36 " | ¥20,223 | ||
AL-3230MEDグレー | グレー | 30 " | ¥19,696 | ||
AL-4230 | - | - | ¥21,945 | 見積依頼
| |
AL-4236 | - | - | ¥23,181 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。