TENNSCO 7218-PDMG 保管キャビネット ミディアム グレー 3 点ゲージ 24 高さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットの色 | ミディアムグレー |
キャビネットの深さ | 18 " |
キャビネットの高さ | 72 " |
キャビネットの幅 | 36 " |
ドアタイプ | 換気された |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 24 |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルスタイル | スイング |
高さの範囲 | 全高 |
ロック機構 | キー付き |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 4 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚容量 | 150ポンド |
強度評価 | 商用ダイビング機材 |
形式 | 棚上げ |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 188.72 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 97.79 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。