TENNSCO 6940 ストレージ ラック アドオン ユニット 72 インチ x 48 インチ x 96 インチ、パーティクルボード
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
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
調整可能な増分 | 2" |
ビーム容量 | 2750ポンド |
棚あたりの容量 | 2750ポンド |
色 | ミディアムグレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 48 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 96 " |
負荷容量 | 2750ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 137.61 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 3800ポンド | 60 " | ¥98,328 | ||
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 亜鉛メッキ線 | 48 " | 96 " | 3800ポンド | 60 " | ¥114,078 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 24 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥94,796 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥127,857 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 48 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥134,797 | ||
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 亜鉛メッキ線 | 24 " | 96 " | 2150ポンド | 96 " | ¥118,504 | ||
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 2150ポンド | 96 " | ¥138,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。