TENNANT MV-T12-0012 ライダー フロア スクラバー 32 円筒形
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
アイテム価格 | ライダーフロアスクラバー |
ブラシ速度 | 600回転 |
クリーニングパス | 32 " |
最大生産性 | 38,280平方フィート/時 |
電源 | 240Ahバッテリー |
回収タンク容量 | 44ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 35ガロン。 |
騒音レベル | 63 dB |
形式 | コンパクト |
真空モーター | 0.85 HP |
船の重量(kg) | 657 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 170.82 |
船幅(cm) | 94.62 |
HSコード | 8479899899 |
プロダクト | モデル | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MV-T12-0011 | 62 dB | ¥9,465,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。