TENNANT 9007865 バッグペーパー 3.8 クォート パック 16
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
アイテム価格 | バッグ |
高さ | 6 5 / 16 " |
長さ | 15.5 " |
材料 | 紙素材 |
再利用可能な | 再利用不可 |
タイプ | 紙、再利用不可 |
幅(Width) | 1 / 64 " |
船の重量(kg) | 10.64 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 4819400040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。