TEMPSET TECH 700-086 Ppv ファンブロワー DD ガス 16 インチ ホンダ G x 160
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
アイテム価格 | 圧力換気ブロワー |
エアーフロー | CFM 12,008 |
色 | イエロー/ブラック |
深さ | 19.75 " |
エンジンブランド | ホンダGX160 |
フリーエア | CFM 12,008 |
高さ | 21.25 " |
HP | 5.5 |
自由空気の最大流量 | CFM 12,008 |
モーターHP | 5.5 |
モーターRPM | 4060 |
電源 | ガス |
RPM | 3725 |
サイズ | 16 " |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。