アイテム価格 | 低温熱電対 |
構造 | ケース入りパイプ |
エラー精度(Deg。C) | +/- 0.75 |
絶縁 | ステンレス鋼のガラス繊維 |
リード長 | 72 " |
材料 | 304ステンレススチール |
プラグまたはコネクタタイプ | フォークターミナル |
プローブ長 | 6" |
シースサイズ(インチ) | 0.188 |
温度制限(Deg。F) | 900 |
熱電対要素 | 20 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9025900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。