TEMPCO THE09154 屋内赤外線ヒーター 240v 3600w
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
アイテム価格 | 屋内赤外線ヒーターエレメント |
長さ | 48 " |
電圧 | 240V |
出力 | 3600W |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 90.42 |
HSコード | 8516900500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。