アイテム価格 | RTDプローブ |
構造 | グラスファイバー絶縁ワイヤー付き 316SS シース |
エラー精度(%) | @ 0 C +/- 0.12 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 0.3 @ 0 |
絶縁 | グラスファイバー |
リード長 | 72 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
プローブ長 | 6" |
シースサイズ(インチ) | 0.188 |
温度制限(Deg。F) | 900 |
熱電対要素 | 1000オームDINRTD |
タイプ | 1000オーム |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。