定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TEMPCO MTA01338 熱電対プローブ K 6 インチ 062 インチ シース | AE3TUY 5FYH0

TEMPCO MTA01338 熱電対プローブ K 6 インチ 062 インチ シース

在庫あり
アイテム: AE3TUY モデル:MTA01338相互参照:5FYH0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,296 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item熱電対プローブ
構造PTFE絶縁リード線を備えたMgO絶縁プローブ
エラー精度(%)(293 C以上)+/- 0.75
エラー精度(Deg。C)+/- 2.2未満
絶縁酸化マグネシウム
リード長48 "
材料インコネル600
マックス。 圧力1000のプサイ
プラグまたはコネクタタイプ裸線
プローブ長6"
シースサイズ(インチ)0.062
温度制限(Deg。F)2150
熱電対要素24 AWG
熱電対タイプK
タイプK

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)48.77
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード8543709650
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル構造絶縁リード長材料プローブ長タイプ価格
TEMPCOTTW00179熱電対プローブタイプJ長さ12インチ| AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できますグラスファイバー72 "304ステンレススチール12 "J¥6,049
TEMPCOTTW00180熱電対プローブタイプK長さ3インチ| AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できますグラスファイバー36 "304ステンレススチール3"K¥4,885
TEMPCOTTW00181熱電対プローブタイプK長さ6インチ| AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できますグラスファイバー72 "304ステンレススチール6"K¥6,993
TEMPCOTTW00182熱電対プローブタイプK長さ12インチ| AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "直径304SSプローブ、グラスファイバー断熱材付き、取り付け用の圧縮フィッティング付きで使用可能グラスファイバー72 "304ステンレススチール12 "K¥8,308
TEMPCOTCP60089熱電対プローブタイプJ長さ4インチ| AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できますグラスファイバー72 "304ステンレススチール4"J¥10,280
TEMPCOTCP60090熱電対プローブタイプJ長さ4インチ| AC8GUW 3AAA6 TCP60090マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8"グラスファイバー96 "304ステンレススチール4"J¥12,161
TEMPCOTCP60091熱電対プローブタイプJ長さ4インチ| AC8GUX 3AAA7 TCP60091マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8"グラスファイバー120 "304ステンレススチール4"J¥14,243

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TEMPCO MTA01338 熱電対プローブ K 6 インチ 062 インチ シース
¥8,296 /単価