入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジ浸漬ヒーター |
制御範囲 | 266度F |
フランジ素材 | PTFE |
最小浸漬深さ | 10-1 / 2」 |
NPT | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 1 |
シース素材 | インコロイ(R) |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 124平方インチ |
出力 | 3000 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | NPT | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL00001 | 1 / 2 " | 2.375 " | 120 | 41平方インチ | 100 | ¥18,088 | |
HDL00003 | 1 / 2 " | 4.375 " | 120 | 39平方インチ | 250 | ¥18,542 | |
HDL00005 | 1 / 2 " | 4.375 " | 240 | 157平方インチ | 1000 | ¥18,542 | |
HDL00006 | 1 / 2 " | 4.375 " | 480 | 157平方インチ | 1000 | ¥18,542 | |
HDL00007 | 1 / 2 " | 8.75 " | 120 | 33平方インチ | 500 | ¥24,779 | |
HDL00008 | 1 / 2 " | 8.75 " | 240 | 33平方インチ | 500 | ¥24,779 | |
HDL00009 | 1 / 2 " | 8.75 " | 240 | 134平方インチ | 2000 | ¥24,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。