入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 1 / 4 " |
リード長 | 10 " |
長さ | 7" |
最大温度能力 | 1400度F |
精密シース径許容範囲 | +/- 0.002 " |
シース素材 | 321ステンレススチール |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 100W / sq。 に。 |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC19100 | 1 / 8 " | 1.25 " | 90W / sq。 に。 | 25 | ¥9,979 | |
HDC19102 | 1 / 8 " | 1.25 " | 180W / sq。 に。 | 50 | ¥10,159 | |
HDC19103 | 1 / 8 " | 1.5 " | 80W / sq。 に。 | 30 | ¥10,540 | |
HDC19104 | 1 / 8 " | 1.5 " | 160W / sq。 に。 | 60 | ¥10,274 | |
HDC19105 | 1 / 8 " | 2" | 70W / sq。 に。 | 40 | ¥10,824 | |
HDC19107 | 1 / 8 " | 2" | 175W / sq。 に。 | 100 | ¥10,117 | |
HDC19108 | 1 / 8 " | 2.5 " | 68W / sq。 に。 | 50 | ¥10,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。