入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | おねじコネクタ |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | M12 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
終了2ピン数 | 0 |
IP評価 | 67 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 3A |
最大電圧 | 125VAC / 150VDC |
指揮者の数 | 4 |
温度。 範囲 | -40度から85度C |
UPC | 785901690986 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 5.99 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 終了1ピン数 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XZCC12MCM50B | 5 | 5 | ¥4,005 | ||
XZCC12MDM40B | 4 | 4 | ¥3,578 | ||
XZCC12MDM50B | 5 | 5 | ¥4,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。