入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | "1.57へ" 3.35 |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
深さ | 1.73 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 3.94 " |
IP評価 | 66 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、12、13 |
操作力 | 2.21インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | 熱可塑性プラスチック |
ローラー幅 | 0.22 " |
旅行 | 90度 |
定格電圧 | 240AC |
幅(Width) | 1.57 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 高さ | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ404H7 | 4.29 " | 600 VAC / VDC | 1.67 " | ¥46,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。