入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形超音波センサー |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | NO |
検出距離 | 102 mm |
直径 | 12 mm |
電気的接続 | 4ピンM8オスコネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 2.09 " |
マックス 負荷 | 25mA |
NEMA評価 | 4X |
動作周波数 | 500kHz |
動作温度 範囲 | -22度から152度F |
出力 | NPN / PNP |
必要な電力 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 4.0ミリ秒。 |
UPC | 785901547693 |
幅(Width) | 0.47 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。