入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティブラシ |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | ブラウン |
ブリストル素材 | 豚の毛 |
剛毛タイプ | M |
ブラシの長さ | 1 / 2 " |
ブラシタイプ | ショートハンドル |
ブラシ幅 | 3 / 8 " |
カラーコーディングシステム | いいえ |
FDA準拠 | いいえ |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | ブリストル素材 | ブラシの長さ | ブラシ幅 | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-1 | 7 / 16 " | 豚の毛 | 1.375 " | 1 / 4 " | ナチュラル | 7.75 " | 木材 | 7.75 " | ¥1,859 | ||
2021-1 | 7 / 16 " | 豚の毛 | 1.375 " | 1 / 4 " | ナチュラル | 7.75 " | 木材 | 7.75 " | ¥2,647 | ||
2022-1 | 3 / 4 " | 豚の毛 | 2.125 " | 7 / 8 " | ナチュラル | 8.375 " | 木材 | 3 / 8 " | ¥5,384 | ||
2025-1 | 1 / 4 " | 真鍮 | 1.375 " | 1 / 4 " | - | 7.75 " | 木材 | 7.75 " | ¥5,690 | ||
2027-1 | 3 / 8 " | 豚の毛 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ナチュラル | 4 15 / 16 " | 木材 | 5" | ¥4,369 | ||
2031-1 | 1 / 2 " | 豚の毛 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | シルバー | 4.5 " | ステンレス鋼 | 4.5 " | ¥4,369 | ||
2033-1 | 3 / 4 " | 豚の毛 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | シルバー | 4.5 " | 鋼 | 4.5 " | ¥3,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。