アイテム価格 | レアアースリフティングマグネット |
保釈口の高さ | 6-1 / 8」 |
保釈開口幅 | 3-1 / 8」 |
脚注 | 最大荷重は素材の厚さ、カーボン含有量、表面仕上げによって異なります。 |
ハンドルの長さ | 7 5 / 16 " |
磁石の高さ | 3.75 " |
磁石の長さ | 6.125 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
磁石の幅 | 3.625 " |
最大耐熱温度 | 176度F |
最大定格フラット容量 | 660ポンド |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
全幅 | 3.625 " |
船の重量(kg) | 9.33 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.02 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。