入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパークプラグブーツスリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | 青 |
直径範囲(インチ) | 0.63〜0.82 |
内部径 | 0.750 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -94〜1200度F |
タイプ | 極端な温度 |
壁の厚さ | 0.085 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。