入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 粘着シール |
色 | シルバー |
直径範囲(インチ) | 0.38〜0.5 |
内部径 | 0.500 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | アルミニウムで覆われたグラスファイバー |
温度。 範囲 | -40〜400度F |
タイプ | 1/2 "ラップ反射アルミ化 |
壁の厚さ | 0.013 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | MX |
モデル | クロージャタイプ | 内部径 | 長さ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN2.00SV25 | 閉鎖なし | 2" | 25ft。 | -76〜500度F | 2 "反射アルミチューブ | ¥46,384 | |
TTN2.50SV25 | 閉鎖なし | 2.5 " | 25ft。 | -76〜500度F | 2 1/2 "反射アルミチューブ | ¥65,892 | |
T6F0.25SV | 粘着シール | 0.250 " | 4ft。 | -40〜400度F | 1/4 "ラップ反射アルミ化 | ¥2,341 | |
T6F0.75SV | 粘着シール | 0.750 " | 4ft。 | -40〜400度F | 3/4 "ラップ反射アルミ化 | ¥5,852 | |
T6F1.25SV | 粘着シール | 1.25 " | 4ft。 | -40〜400度F | 1 1/4 "ラップ反射アルミ化 | ¥7,803 | |
T6F2.00SV | 粘着シール | 2" | 4ft。 | -40〜400度F | 2 "ラップ反射アルミ化 | ¥11,704 | |
TTN0.50SV50 | 閉鎖なし | 0.500 " | 50ft。 | -76〜500度F | 1/2 "反射アルミチューブ | ¥19,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。