入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 1.25〜2.75 |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -103〜257度F |
タイプ | 1 3/4 "拡張可能な編組 |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 5808107000 |
原産国 | US |
モデル | クロージャタイプ | 内部径 | 長さ | 温度。 範囲 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN0.13BK500 | 閉鎖なし | 0.125 " | 500ft。 | -103〜257度F | 1/8 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥19,131 | |
PTN0.13BK100 | 閉鎖なし | 0.125 " | 100ft。 | -103〜257度F | 1/8 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥4,713 | |
PTN0.25BK10 | 閉鎖なし | 0.250 " | 10ft。 | -103〜257度F | 1/4 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥903 | |
PTN0.50BK10 | 閉鎖なし | 0.500 " | 10ft。 | -103〜257度F | 1/2 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥1,572 | |
PTN1.25BK10 | 閉鎖なし | 1.25 " | 10ft。 | -103〜257度F | 1 1/4 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥2,741 | |
PTN1.50BK50 | 閉鎖なし | 1.500 " | 50ft。 | -103〜257度F | 1 1/2 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥14,197 | |
PTN1.75BK200 | 閉鎖なし | 1.75 " | 200ft。 | -103〜257度F | 1 3/4 "拡張可能な編組 | 0.025 " | ¥60,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。