入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Techflex(TM)Insultherm |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.38〜0.63 |
内部径 | 0.38 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -94〜1202度F |
タイプ | 3/8 "1200度Fグラスファイバースリーブ |
壁の厚さ | 0.043 " |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FGN0.50BK100 | 0.500 " | 1/2 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥64,158 | |
FGN0.63BK100 | 0.63 " | 5/8 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥71,961 | |
FGN0.75BK100 | 0.750 " | 3/4 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥85,833 | |
FGN1.00BK100 | 1" | 1 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.057 " | ¥116,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。