入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.18〜0.31 |
内部径 | 0.250 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -94〜1202度F |
タイプ | 1/4 "1200Fグラスファイバースリーブ |
壁の厚さ | 0.043 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGN0.25BK100 | 0.250 " | 100ft。 | 1/4 "1200Fグラスファイバースリーブ | 0.043 " | ¥28,177 | |
FGN0.25BK10 | 0.250 " | 10ft。 | 1/4 "1200Fグラスファイバースリーブ | 0.043 " | ¥3,196 | |
FGN0.63BK25 | 0.63 " | 25ft。 | 5/8 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥18,948 | |
FGN0.63BK10 | 0.63 " | 10ft。 | 5/8 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥7,607 | |
FGN0.75BK25 | 0.750 " | 25ft。 | 3/4 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥22,216 | |
FGN0.75BK10 | 0.750 " | 10ft。 | 3/4 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.046 " | ¥8,942 | |
FGN1.00BK25 | 1" | 25ft。 | 1 "1200度Fグラスファイバースリーブ | 0.057 " | ¥29,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。