入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Flexo F6 Wrap(TM)スリーブ |
クロージャタイプ | セルフラップ |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.5〜0.75 |
内部径 | 0.750 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -103〜257度F |
タイプ | 3/4 "セルフラップ編組 |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F6N0.25BK100 | 0.250 " | 100ft。 | 1/4 "セルフラップ編組 | 0.025 " | ¥19,832 | |
F6N0.50BK75 | 0.500 " | 75ft。 | 1/2 "セルフラップ編組 | 0.025 " | ¥23,011 | |
F6N1.00BK50 | 1" | 50ft。 | 1 "セルフラップ編組 | 0.038 " | ¥25,971 | |
F6N1.50BK25 | 1.500 " | 25ft。 | 1-1 / 2 "セルフラップ編組 | 0.038 " | ¥25,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。