入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 3.4〜3.66 |
内部径 | 3.66 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 編まれたナイロン |
温度。 範囲 | -49〜302度F |
タイプ | 3.66 "過酷な環境 |
壁の厚さ | 0.09 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5806322000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DFN0.71BK100 | 0.71 " | 100ft。 | 0.71 "過酷な環境 | ¥36,594 | |
DFN0.83BK100 | 0.83 " | 100ft。 | 0.83 "過酷な環境 | ¥34,722 | |
DFN1.00BK50 | 1" | 50ft。 | 1 "過酷な環境 | ¥22,678 | |
DFN1.13BK10 | 1.13 " | 10ft。 | 1.13 "過酷な環境 | ¥5,310 | |
DFN1.13BK100 | 1.13 " | 100ft。 | 1.13 "過酷な環境 | ¥40,232 | |
DFN1.25BK10 | 1.25 " | 10ft。 | 1.25 "過酷な環境 | ¥6,043 | |
DFN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft。 | 1.25 "過酷な環境 | ¥27,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。