入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールプランジャー |
ボール材料 | ナイロン |
ボールサイズ | 0.093インチ |
ボディ | 303ステンレススチール |
身長 | 33 / 64 " |
身幅 | #10 " |
終了 | 303ステンレススチール |
強 | 光 |
演算 | 制御されたエンドフォース |
材料 | ステンレス鋼 |
春 | ステンレス鋼 |
番手 | #10-32 |
タイプ | ロック要素なし |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ボール材料 | ボディ | 材料 | 春 | 番手 | タイプ | 身長 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5376201 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.252 " | 5 | ¥5,684 | |
5376301 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.252 " | 5 | ¥5,631 | |
5376401 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.41 " | 5 | ¥5,276 | |
5376501 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.41 " | 5 | ¥4,959 | |
5376601 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.48 " | 5 | ¥5,038 | |
5376701 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.48 " | 5 | ¥5,607 | |
5376801 | ボールプランジャー | ナイロン | 鋼 | スチールボディ(12L14) | ステンレス鋼 | - | 圧入 | 0.643 " | 5 | ¥5,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。