入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールプランジャー |
ボール材料 | ナイロン |
ボールサイズ | 0.156インチ |
ボディ | 鋼 |
身長 | 0.39 " |
身幅 | 0.188 " |
強 | 光 |
演算 | 木材、プラスチック、アルミニウムに最適 |
材料 | 12L14スチール |
春 | ステンレス鋼 |
タイプ | 圧入 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5379801 | ステンレス鋼 | 303ステンレススチール | 5 | ¥7,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。