入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 春のプランジャー |
ボディ | 亜鉛メッキクリアクロメート |
身長 | 5 / 8 " |
身幅 | #8-32 " |
終了 | 亜鉛 |
強 | 0.70 lb.初期、2.30lb。最終 |
演算 | より高いエンドフォースが必要なアプリケーションで使用され、多くの場合、部品を持ち上げたり排出したりするために使用されます |
材料 | 鋼 |
プランジャー | 肌焼き鋼、亜鉛板 |
春 | 302/304ステンレス |
番手 | #8-32 |
タイプ | ロックエレメント付き |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
モデル | 身長 | 身幅 | 強 | 番手 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52201 | 17 / 32 " | #6-32 " | 0.50 lb.初期、1.50lb。最終 | #6-32 | 5 | ¥8,967 | |
52203 | 3 / 4 " | #10-32 " | 1.30 lb.初期、2.70lb。最終 | #10-32 | 5 | ¥9,505 | |
52204 | 1" | 0.25 " | 1.00 lb.初期、4.00lb。最終 | 1 / 4-20 | 5 | ¥7,458 | |
52206 | 1" | 0.313 " | 1.50 lb.初期、4.50lb。最終 | 5 / 16-18 | 5 | ¥7,662 | |
52207 | 1.125 " | 0.375 " | 2.80 lb.初期、7.20lb。最終 | 3 / 8-16 | 5 | ¥7,611 | |
52208 | 1.25 " | 0.5 " | 2.70 lb.初期、9.30lb。最終 | 1 / 2-13 | 5 | ¥7,594 | |
52209 | 1.5 " | 0.625 " | 3.50 lb.初期、10.50lb。最終 | 5 / 8-11 | 5 | ¥10,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。