アイテム価格 | フランジナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
終了 | 明るい |
グレード | 2 |
高さ | 1 |
材料 | 303ステンレス |
ロックウェル硬度 | 27ロックウェル |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 1.25 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。