入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tボルト |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の高さ | 17 / 32 " |
ヘッド幅 | 1 5 / 16 " |
頭の下の長さ | 3" |
材料 | 4140スチール |
ロックウェル硬度 | C32-C36 |
サイズ | 3 / 4-10x3 |
スロットサイズ | 3 / 4 " |
抗張力 | 23,380 PSI |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 高強度 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | 頭の高さ | ヘッド幅 | 番手 | タイプ | 頭の下の長さ | 材料 | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46260 | 1" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 1.5 " | 4140スチール | C32-C36 | ¥2,278 | |
46261 | 1.5 " | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 2" | 4140スチール | C32-C36 | ¥2,186 | |
46262 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 2.5 " | 4140スチール | C32-C36 | ¥2,632 | |
46265 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 4" | 4140スチール | C32-C36 | ¥2,813 | |
46266 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 5" | 4140スチール | C32-C36 | ¥2,896 | |
46267 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 高強度 | 6" | 4140スチール | C32-C36 | ¥3,168 | |
46461 | 1.5 " | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1 / 2-13 | 高強度 | 2" | 4140スチール | C32-C36 | ¥3,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。