入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tボルト |
終了 | 仕上げなし |
頭の高さ | 13 / 32 " |
ヘッド幅 | 1.125 " |
頭の下の長さ | 5" |
材料 | ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | 27 |
サイズ | 5 / 8-11x5 |
スロットサイズ | 5 / 8 " |
抗張力 | 11,300 PSI |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 中程度の強さ |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
モデル | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | サイズ | 抗張力 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46480 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.5 " | 1/2-13x1-1/2 | 7095 PSI | 1" | 1 / 2-13 | ¥5,085 | |
46481 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 2" | 1 / 2-13x2 | 7095 PSI | 1.5 " | 1 / 2-13 | ¥4,900 | |
46482 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥4,836 | |
46484 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2-13x4 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥4,944 | |
46485 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 5" | 1 / 2-13x5 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥5,114 | |
46486 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 6" | 1 / 2-13x6 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥5,306 | |
46487 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 8" | 1 / 2-13x8 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥5,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。