入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tボルト |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の高さ | 13 / 32 " |
ヘッド幅 | 1.125 " |
頭の下の長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | C25-C34 |
サイズ | 5 / 8-11x5 |
スロットサイズ | 5 / 8 " |
抗張力 | 13,560 PSI |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 中程度の強さ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
モデル | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | サイズ | 抗張力 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46401 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.5 " | 1/2-13x1-1/2 | 8514 PSI | 1" | 1 / 2-13 | ¥2,499 | |
46402 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 2" | 1 / 2-13x2 | 8514 PSI | 1.5 " | 1 / 2-13 | ¥2,764 | |
46404 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3" | 1 / 2-13x3 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥2,513 | |
46405 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3.5 " | 1/2-13x3-1/2 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥2,496 | |
46406 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2-13x4 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥2,783 | |
46407 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 5" | 1 / 2-13x5 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ¥2,985 | |
46501 | 13 / 32 " | 1.125 " | 1.5 " | 5/8-11x1-1/2 | 13,560 PSI | 1" | 5 / 8-11 | ¥2,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。