アイテム価格 | 球面ワッシャーアセンブリ |
色 | ブラック |
終了 | ブラックオキサイド |
ボルトサイズに適合 | 1.125 " |
内部径 | 1.200 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.25 " |
ロックウェル硬度 | 85Nスケールで90〜15 |
サイズ | 1 1 / 8 " |
温度 | 400度 |
厚さ | 1 / 2 " |
厚さの許容 | +/- 0.016 |
タイプ | 硬化した |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。